配線孔キャップ 35mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
94件の「配線孔キャップ 35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 35mm」、「配線孔キャップ 75mm」、「配線工キャップ」などの商品も取り扱っております。
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

配線孔キャップ アトムリビンテックランキング2位
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
849税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型仕上アルマイト処理
1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
1個
219税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップ
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)